|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1796066 Herst.-Nr.: R151005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Cat5e Equipmenttyp = Netzwerk Prüfgerät Modellnummer = NAVITEK NT PLUS Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb Batterie-Einsatzdauer = 5 h Gewicht = 400g Anzeigentyp = LCD - Touch Screen Höhe = 175mm Länge = 80mm Breite = 40mm
Idealer NetzwerkkabeltesterDer ideal Networks NaviTEK NT Plus ist ein Netzwerkkabeltester für die Fehlersuche und Wartung sowie für die Prüfung von aktiven und passiven Kupfer- und Glasfasernetzwerken. Die entgegenkommendere und verbesserte grafische Schnittstelle NaviTEK NT ermöglicht es den Technikern, Netzwerkverbindungsprobleme in kürzerer Zeit zu identifizieren und zu lösen. Er verfügt über eine Autotest-Taste, die eine Reihe von Netzwerktests wie Internetverbindung, Ping, DNS, Gateway, Traceroute und Netscan durchführt. Mit diesem Kabeltester kann ein Netzwerk-Fehlersuchgerät (Kupfer/Glasfaser) Netzwerkverbindungsprobleme schnell identifizieren und lösen.Eigenschaften und Vorteile• Kabeltester mit Touchscreen • NET TEST liefert detaillierte Netzwerkinformationen • PoE, Serviceerkennung und Anschlussinformationen • Echtzeitanzeige des Netzwerkdatenverkehrs • Balkenanzeige zur Verkehrsnutzung • Kabelverfolgung/Entfernung zum Fehler (TDR) • VLAN-Erkennung und -Unterstützung • Unterstützt IDEAL Anyware AppAnwendungen• Netzwerkdiensterkennungs-Port-Informationen, IP/MAC-Adressen und funktioniert im VLAN • Überwachen Sie den Datenverkehr und die Echtzeitanzeige des Broadcast-Netzwerkdatenverkehrs • Kupfer- und LWL-Kabeltests - Wire-Map, Entfernung zum Fehler, PoE und optische Leistungsanzeige Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Cat5e | Equipmenttyp: | Netzwerk Prüfgerät | Modellnummer: | NAVITEK NT PLUS | Stromversorgung: | Batterie-, Netzbetrieb | Batterie-Einsatzdauer: | 5 h | Gewicht: | 400g | Anzeigentyp: | LCD - Touch Screen | Höhe: | 175mm | Länge: | 80mm | Breite: | 40mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Messkabel, Messleitung, lan prüfgerät, 1796066, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Netzwerkprüfgeräte, TREND Networks, R151005, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Network Testers |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 962,97* | € 1.055,25* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 963,79* | € 1.055,26* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 997,78* | € 1.088,05* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 980,95* | € 1.109,18* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1.028,87* | € 1.125,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|