| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0577950 Herst.-Nr.: R151005 EAN/GTIN: 0783250800919 |
| |
|
| | |
| NaviTEK NT Plus mit kapazitivem Touchscreen ist ein Netzwerktester zur Fehlersuche und Wartung in aktiven und passiven Kupferverkabelungen. Mit seiner optimierten grafischen Bentutzeroberfläche ermöglicht der NaviTEK NT den Netzwerktechnikern Verbindungsstörungen im Netzwerk schneller zu identifizieren und beheben. Neben den graphisch detaillierten Verdrahtungstest mit Fehlerlokalisierung und Angabe der Entfernung zu Unterbrechungen und Kuzrschlüssen (TDR) unterstützt der kompakte Tester auch Funktionen wie IPv4, IPv6, PoE/PoE+-Erkennung, Ping- und Traceroute-Test, DHCP-Client, HUB-Blink, Switch-Erkennung 10/100/1000 Mbit/s, Netzwerk-Scanner-Anzeige, Port-Identifikation mit EDP/CDP/LLDP-Protokollen, Netzwerk-Scan, Netzwerklast-Balkenanzeige, Tongenerator. Vom Anwender austauschbare RJ45-Einsätze senken die Betriebskosten und erhöhen die Service-Bereitschaft. Das übersichtliche Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung erleichert das Ablesen der Messergebnisse, die als Testbericht in 3 Varianten im neuen PDF- oder CSV-Format schnell und einfach per AnyWARE App weitergegeben werden können. Wahlweise können die Testergebnisse auf einen USB-Stick gespeichert werden. Interner Speicher für mehr als 5000 Testberichte. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Messkabel, Messleitung, lan prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 930,86* | € 1.019,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 962,02* | € 1.093,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 997,73* | € 1.093,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 978,12* | € 1.107,53* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.029,05* | € 1.132,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 1.029,05* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|