Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Panasonic ERJ1G, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 470Ω ±1% / 0.05W ±200ppm/°C, 0201 (0603M) Gehäuse
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1797094
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERJ1GNF4700C
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Widerstand = 470Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.05W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ1G
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
470Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.05W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ1G
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
dickfilmwiderstand
,
1797094
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
SMD-Widerstände
,
Panasonic
,
ERJ1GNF4700C
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Surface Mount Resistors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
10390
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00868*
€ 0,04591*
Lager 108
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0708*
€ 0,284*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen (
entspricht € 196,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCRE000132 DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.05W 0201
Multicomp
MCRE000132
ab € 0,00425*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCRE000132 DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.05W 0201
Multicomp
MCRE000132
ab € 0,00204*
Ähnlich
VISHAY CRCW0201470RFKED DICKSCH.WIDERSTAND 470R 1% 0.05W 0201
Vishay
CRCW0201470RFKED
ab € 0,0198*
Ähnlich
VISHAY CRCW0201470RFNED DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.05W 0201
Vishay
CRCW0201470RFNED
ab € 0,00996*
Ähnlich
Yageo Dickschicht SMD-Widerstand 470Ω ±1% / 0.05W, 0201 (0603M) Gehäuse
Yageo
RC0201FR-07470RL
ab € 0,0014*
Ähnlich
YAGEO RC0201FR-07470RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.05W 0201
Yageo
RC0201FR-07470RL
ab € 0,00243*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen