Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRE000132 DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.05W 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1711606
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRE000132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: MP-CR-CA Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 50 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCRE000132, 1711606, 171-1606
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00436*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02529*
    € 0,0301
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02228*
    € 0,02651
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01402*
    € 0,01668
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01384*
    € 0,01647
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00714*
    € 0,0085
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00701*
    € 0,00834
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,00628*
    € 0,00747
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00622*
    € 0,0074
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00436*
    € 0,00519
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ1GNF4700C
    ab € 0,00877*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ1GNF4700C
    ab € 0,00612*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0201470RFKED
    ab € 0,0198*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0201470RFNED
    ab € 0,01008*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0201FR-07470RL
    ab € 0,00145*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.