Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Extender HDMI-Extender DisplayPort, HDMI, VGA HDBaseT, HDMI, 4096 x 2160 Max., 2 Videoanschlüsse, 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Extender HDMI-Extender DisplayPort, HDMI, VGA HDBaseT, HDMI, 4096 x 2160 Max., 2 Videoanschlüsse, 70m
StarTech.com Extender HDMI-Extender DisplayPort, HDMI, VGA HDBaseT, HDMI, 4096 x 2160 Max., 2 Videoanschlüsse, 70m
StarTech.com Extender HDMI-Extender DisplayPort, HDMI, VGA HDBaseT, HDMI, 4096 x 2160 Max., 2 Videoanschlüsse, 70m
Artikel-Nr.:
     108EL-1798061
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     STDHVHDBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
HDMI Extender
HDMI Switch
Typ = Extender
Video-Anschlusstyp = DisplayPort, HDMI, VGA
Anzahl der Videoanschlüsse = 2
Übertragungsmethode = HDBaseT
Auflösung max. = 4096 x 2160
Erweiterungsdistanz = 70m
Abmessungen des lokalen Geräts = 80 x 68 x 25mm
Gewicht des lokalen Geräts = 918g
Gewicht der Fernsteuerungseinrichtung = 253g
Tiefe des lokalen Geräts = 160mm
Höhe des lokalen Geräts = 40mm
Breite des lokalen Geräts = 100mm
Tiefe der Fernsteuerungseinrichtung = 80mm
Höhe der Fernsteuerungseinrichtung = 68mm

STDHVHDBT HDBaseT Extender Dieses Video-Extender-Kit mit mehreren Eingängen verwendet HDBaseT™-Technologie, um Ihre Videosignale über ein einziges CAT5e- oder CAT6-Kabel auf bis zu 70 Meter zu erweitern. Er verfügt über einen integrierten Videoschalter, mit dem Sie auswählen können, welche Videoquelle von vier unabhängigen Videoquellen ausgegeben wird (2 HDMI, 1 VGA und 1 DisplayPort). Der Video-Extender unterstützt Ultra HD 4K- und Full HD 1080p-Videoauflösungen mit Unterstützung für das mitgelieferte digitale 7.1-Audio. Nahtloser Betrieb mit mehreren Schnittstellen, mit einem Switch und Extender in einem Dieser HDBaseT-Extender verfügt über einen integrierten Konverterschalter, sodass Sie zwei HDMI-Quellen sowie eine VGA- und eine DisplayPort-Videoquelle an dasselbe Remote-HDMI-Display anschließen können, ohne zusätzliche Adapter oder Skalierer oder einen separaten Videoschalter verwenden zu müssen. Mit Unterstützung für mehrere Videoquellen und HDBaseT ist dieser Extender die perfekte Lösung für das Hinzufügen eines großen Displays zu Ihrem Sitzungssaal oder Klassenzimmer, wodurch BYOD-Laptops mit HDMI-, DisplayPort- oder VGA-Ausgängen ihre Anzeige mit dem Raum teilen können. Mühelose Steuerung mit automatischer oder Prioritätsumschaltung Der Extender-Switch sorgt für einen problemlosen Betrieb mit zwei verschiedenen Auto-Switching-Modi: Auto-Detect-Switching, das ein neu angeschlossenes Gerät erkennt und auswählt, oder Prioritätsauswahl, mit der Sie auswählen können, welcher Port standardmäßig für automatisches Switching aktiviert werden soll. Das Video-Extender-Kit mit mehreren Eingängen eignet sich ideal für Digital Signage-Anwendungen, bei denen ein automatischer Switch eine fehlerhafte Quelle durch einen sekundären Eingang ersetzen kann, um peinliche Videoausfälle zu vermeiden. Dank der kombinierten integrierten HDBaseT-Funktionalität können Sie eine digitale Fernanzeige mit einem einzigen Kit anschließen, das die Fehlerquellen reduziert. Problemlose Integration in Ihre vorhandene Infrastruktur Das Kit erweitert Ihr Videosignal über ein einziges Kabel, im Gegensatz zu einigen Video-Extender-Systemen, die zwei Kabel benötigen und nur minimale Audio-Unterstützung bieten. Durch die Erweiterung des Videobilds mit nur einem Kabel werden potenzielle Fehlerquellen reduziert und die Verkabelungskosten gesenkt. Der HDBaseT Extender arbeitet mit Standard-CAT5e-, CAT6- oder CAT7-Kabeln und arbeitet mit der vorhandenen Ethernet-Infrastruktur zusammen, die bereits in großen Geschäftsgebäuden wie Einkaufszentren, Stadien, Schulen und Krankenhäusern integriert ist. Damit ist er die perfekte Lösung für die Bereitstellung von Digital Signage. Beeindruckende 4K-Bildqualität aus beeindruckender Entfernung Mit hochwertigen HDMI-Kabeln, die eine Signalverschlechterung von 30 Fuß verursachen, kann es schwierig sein, die Brillanz von 4K-Videos auch bei kürzeren Entfernungen beizubehalten. Aber mit HDBaseT werden Sie erstaunt sein, wie Ihr Ultra HD-Bild - die vierfache Auflösung von 1080p in HD-Auflösung - auch bei Entfernungen von bis zu 130 Fuß von Ihrer Videoquelle aus genauso brillant ist. Selbst wenn Sie nicht mit 4K arbeiten, unterstützt HDBaseT High Definition 1080p und niedrigere Auflösungen bei noch größeren Entfernungen, bis zu 230 Fuß von Ihrer Quelle. So können Sie sicher sein, dass dieser Extender mit jeder HDMI-Videoquelle und -anzeige problemlos funktioniert. Was ist HDBaseT? HDBaseT ist ein Konnektivitätsstandard ohne Latenz, der die HDMI-Verteilung revolutioniert. HDBaseT verwendet eine Advanced Modulation, mit der Sie unkomprimierte HDMI-Audio- und -Videosignale sowie zusätzliche Signale über ein einziges Ethernet-Kabel verteilen können. HDBaseT bietet eine größere Vielseitigkeit als herkömmliche HDMI-Extender und größere Entfernungen als HDMI-Kabel allein. HDBaseT ist die klare Wahl für jeden Integrator und Systemdesigner, da es mit nur einem Kabel so viel kann. Der STDHVHDBT ist TAA-kompatibel und wird durch eine 2-jährige StarTech.com-Garantie mit kostenlosem lebenslangen technischen Support unterstützt. Eigenschaften und Vorteile: • Professionelle Montage mit mitgelieferten Montagehalterungen • Bei der Plug-and-Play-Installation sind keine Software oder Treiber erforderlich • Dolby® TrueHD, DTS-HD MA Audio • Sparen Sie mit einem Switch und Extender in einem Gerät, das VGA-, DP- und HDMI-Eingänge unterstützt, den Aufwand und die Kosten für die Verwendung mehrerer Hardwaregeräte • Erstaunliche Bildqualität in einer Entfernung von bis zu 130 Fuß dank Unterstützung für UltraHD 4K über nicht proprietäre CAT5e- oder CAT6 • Unterstützt HD-Videoauflösungen wie 1920 x 1200 oder 1080p bei Entfernungen von bis zu 230 Fuß. (70 m) Anwendungen • Verwenden Sie diese Funktion in Ihrem Klassenzimmer oder Konferenzsaal, um Präsentatoren die Möglichkeit zu geben, eine Vielzahl von Geräten anzuschließen • Automatisches Umschalten zwischen Top Box oder Computer, für fernbediente Entertainment-Displays, in Gaststättenumgebungen wie Restaurants, Bars oder Hotels • Erstellen Sie brillante Digital-Signage-Displays in großen kommerziellen Umgebungen wie Krankenhäusern, Einkaufszentren oder Stadien Was ist enthalten? • HDBaseT-Extender mit mehreren Eingängen • HDBaseT-Empfänger • IR-Fernbedienung • Universelles Netzteil (NA, EU, UK, ANZ) • Montagehalterungen • RJ11-zu-RS232 Konverter • 1,5 m langes RJ11-Kabel • 1,2 m langes RJ45-Kabel • Fußpolster • Schraubensortiment • Schnellstartübersicht Häufig gestellte Fragen Funktioniert dieser Video-Extender mit Top Boxen? Ja, dieser Video-Extender funktioniert mit Top Boxen, sofern die Top Box folgende Anforderungen erfüllt: Die Set-Top-Box muss HDCP-kompatibel (High Bandwidth Digital Content Protection) sein. Top Box muss HDCP-kompatibel sein. Die Top Box muss Geräte unterstützen, die zwischen Videoquelle und Display verbunden sind. Wenn die Top Box eine direkte Kabelverbindung zwischen Videoquelle und Display benötigt, funktioniert sie nicht mit diesem Video-Extender.
Weitere Informationen:
Typ:
Extender
Video-Anschlusstyp:
DisplayPort, HDMI, VGA
Anzahl der Videoanschlüsse:
2
Übertragungsmethode:
HDBaseT
Auflösung max.:
4096 x 2160
Erweiterungsdistanz:
70m
Abmessungen des lokalen Geräts:
80 x 68 x 25mm
Gewicht des lokalen Geräts:
918g
Gewicht der Fernsteuerungseinrichtung:
253g
Tiefe des lokalen Geräts:
160mm
Höhe des lokalen Geräts:
40mm
Breite des lokalen Geräts:
100mm
Tiefe der Fernsteuerungseinrichtung:
80mm
Höhe der Fernsteuerungseinrichtung:
68mm
Weitere Suchbegriffe: HDMI Umschaltbox, VGA Extender, HD 15 Pol D-Sub Switch, VGA Monitor Switch, VGA Switch, startech vga extender, vga extender, 1798061, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Video Extender, StarTech.com, STDHVHDBT, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Video Extenders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 596,00*
€ 673,99*
Frei Haus
ab € 596,60*
€ 674,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 602,31*
€ 680,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 723,64*
€ 835,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,87*
€ 994,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,11*
€ 981,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,71*
€ 952,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,15*
€ 896,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,64*
€ 861,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST12MHDLNHR
ab € 176,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.