| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1799641 Herst.-Nr.: 14910111 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Verwendung mit = Lasttrennschalter SIRCO MV PV Griff-Farbe = Schwarz Serie = SIRCO IP Schutzart = IP 55
Modulares Gerät: SIRCO MV PV sind Geräte, die für die DIN-Schienen- oder Rückwandmontage geeignet sind und in RJ-Rangierfelder mit einem vorderen 45-mm-Ausschnitt integriert werden können. Patentierte Schalttechnologie: SIRCO MV-PV mit bewährter bahnbrechender Technologie basierend auf einem System von Kontakten mit doppelter Unterbrechung und mit Lichtbogen-löschenden Kammern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zur Verwendung mit: | Lasttrennschalter SIRCO MV PV | Griff-Farbe: | Schwarz | Serie: | SIRCO | IP Schutzart: | IP 55 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1799641, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, Socomec, 14910111, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |