Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique OsiSense XM konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / M12, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1799973
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCPV1141L10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = OsiSense XM
Aderzahl = 4
Mantelmaterial = PVCm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Betriebsspannung = 250 V (AC); 300 V (DC)
Schutzart = IP65, IP67
Betriebstemperaturbereich = –25 → +80 °Cmm

Vorverdrahtete Stecker XZ – gerade Buchse – M12 - 4-polig - Kabel PVC 10m
Weitere Informationen:
Serie:
OsiSense XM
Aderzahl:
4
Mantelmaterial:
PVCm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Betriebsspannung:
250 V (AC); 300 V (DC)
Schutzart:
IP65, IP67
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +80 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, 1799973, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Telemecanique Sensors, XZCPV1141L10, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,69*
€ 15,03*
€ 5,95*
ab € 10,75*
€ 15,17*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,51*
€ 15,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,92*
€ 15,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,41*
€ 19,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.