Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TMM Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A, Nicht


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800208
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TMM-102-03-G-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = TMM
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 2.7mm
Passende Stiftlänge = 4.0mm
Betriebsspannung = 250,0 V, 281,0 V ac

Anwendung: Große Vielfalt an Flachprofil-Stiften, Anschlusslängen und Optionen Kontaktsystem: 0,020 Zoll; (0,50 mm) Vierkantkontaktstift Ausrichtung: vertikal, rechtwinklig Rastermaß: 2,00 mm (0,07878 Zoll) Besondere Merkmale: FleXYZ™ bietet Designflexibilität in allen drei Achsen mit einer Breite von bis zu vier Reihen und 200 Steckbolzen Anschluss: durchkontaktiert, Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Serie:
TMM
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
2.7mm
Passende Stiftlänge:
4.0mm
Betriebsspannung:
250,0 V, 281,0 V ac
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 2 polig, 1800208, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TMM10203GS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,172*
€ 0,732*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,223* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 281,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Global Connector Technology
BF020-02-A-B-0400-0300-N-G
ab € 0,0714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.