Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: BF020-02-A-B-0400-0300-N-G STIFTLEISTE, 2POS, 1 REIHE, 2MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3873232
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     BF020-02-A-B-0400-0300-N-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: BF020 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY), BF020-02-A-B-0400-0300-N-G, 3873232, 387-3232
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0714*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1886*
    € 0,22443
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1845*
    € 0,21956
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1441*
    € 0,17148
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1136*
    € 0,13518
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1102*
    € 0,13114
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1043*
    € 0,12412
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0973*
    € 0,11579
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0879*
    € 0,1046
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0714*
    € 0,08497
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Samtec
    TMM-102-03-G-S
    ab € 0,172*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.