Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120066 konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / M12 Stecker, Länge 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805788
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200668997
EAN/GTIN:
     5059045801931
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = 120066
Mantelmaterial = TPUmm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 4,0 A
Schutzart = IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchsemm
Weitere Informationen:
Serie:
120066
Mantelmaterial:
TPUmm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4,0 A
Schutzart:
IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchsemm
Weitere Suchbegriffe: 1805788, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Molex, 1200668997, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, Cables & Wires
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,78*
€ 20,34*
2 Tage
19
€ 14,99*
ab € 4,92*
€ 21,12*
€ 5,95*
ab € 16,58*
€ 23,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.