Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Schwarz 0.14mm², 300mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Schwarz 0.14mm², 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1806046
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1806046
EAN/GTIN:
     5059045056010
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Litze
Litzen
Crimp-Anschlussklemme 1 = DF14
Crimp-Anschlussklemme 2 = DF14
Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse
Crimp-Klemme 2 Gender = Buchse
Drahtgröße = 0.14mm²
Kabellänge = 300mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Mantelfarbe = Schwarz
Nennstrom = 1 A
Drahttyp = UL 1571
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
DF14
Crimp-Anschlussklemme 2:
DF14
Crimp-Klemme 1 Gender:
Buchse
Crimp-Klemme 2 Gender:
Buchse
Drahtgröße:
0.14mm²
Kabellänge:
300mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mantelfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
1 A
Drahttyp:
UL 1571
Weitere Suchbegriffe: litze schwarz, litze, rs pro litze, 1806046, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, RS PRO, DF142628SCF300BLKW, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.