Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Schwarz 0.25mm², 300mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Schwarz 0.25mm², 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1806053
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1806053
EAN/GTIN:
     5059045056089
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Litze
Litzen
Crimp-Anschlussklemme 1 = DF11
Crimp-Anschlussklemme 2 = DF11
Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse
Crimp-Klemme 2 Gender = Buchse
Drahtgröße = 0.25mm²
Kabellänge = 300mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Mantelfarbe = Schwarz
Nennstrom = 1 A
Drahttyp = UL1061

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
DF11
Crimp-Anschlussklemme 2:
DF11
Crimp-Klemme 1 Gender:
Buchse
Crimp-Klemme 2 Gender:
Buchse
Drahtgröße:
0.25mm²
Kabellänge:
300mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mantelfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
1 A
Drahttyp:
UL1061
Weitere Suchbegriffe: litze schwarz, litze, rs pro litze, 1806053, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, RS PRO, DF112428SCF300BLKW, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.