Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TrenchFET SI4946BEY-T1-E3 N-Kanal Dual, SMD MOSFET 60 V / 6,5 A, 8-Pin SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1807299
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI4946BEY-T1-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 6,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = TrenchFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,052 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
6,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
TrenchFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,052 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor, 1807299, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SI4946BEYT1E3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,72*
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,76*
1 Tag
51191
1
€ 14,99*
ab € 0,604*
€ 2,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SI4946BEY-T1-GE3
ab € 0,678*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.