Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TrenchFET SQ2337ES-T1_GE3 P-Kanal, SMD MOSFET 80 V / 2,2 A, 3-Pin TO-236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -80V; -1,3A; 1W; SOT23
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -80V; -1,3A; 1W; SOT23
Artikel-Nr.:
     108EL-1807399
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQ2337ES-T1_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 2,2 A
Drain-Source-Spannung max. = 80 V
Serie = TrenchFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,314 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
2,2 A
Drain-Source-Spannung max.:
80 V
Serie:
TrenchFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,314 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 1807399, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SQ2337EST1_GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
1
€ 6,90*
ab € 0,273*
€ 1,208*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.