Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TN2404K TN2404K-T1-E3 N-Kanal, SMD MOSFET 240 V / 200 mA, 3-Pin TO-236


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1807444
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TN2404K-T1-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 200 mA
Drain-Source-Spannung max. = 240 V
Serie = TN2404K
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 4 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
200 mA
Drain-Source-Spannung max.:
240 V
Serie:
TN2404K
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
4 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 1807444, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, TN2404KT1E3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,28448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 926,07*
€ 1.102,0233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 923,97*
€ 1.099,5243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 899,82*
€ 1.070,7858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 879,48*
€ 1.046,5812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 853,44*
€ 1.015,5936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.