Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,96 mm², 18 AWG 305mm Blau PTFE isoliert Ø 1.75mm 19/0,25 mm Litzen MIL-DTL-16878/4


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807523
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5857 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,96 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 19/0,25 mm
Länge = 305mm
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur min. = -60 (MIL) °C, -60 (UL) °C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = MIL-DTL-16878/4
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Isolierungsstärke = 0.25mm
Resistent gegen = Chemikalien, Lösungen

Mit dem breiten Angebot an Anschlussdrähten von Alpha finden Sie das genau passende Produkt für Ihre Anwendung - ob einfach wie ein Schaltschrank in geschützter Umgebung oder so spezialisiert wie ein Maschinenwerkzeug in der Fabrikhalle, ein Hochtemperaturofen oder Offroad-Bauausrüstung. Unser Anschlussdraht ist in einer Vielzahl von Isolierungen erhältlich, um Ihre Anforderungen an Temperatur, Verschleiß- und Abriebfestigkeit, elektrische Leistung oder Beständigkeit gegen Öl, Lösungsmittel und Chemikalien zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,96 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
19/0,25 mm
Länge:
305mm
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur min.:
-60 (MIL) °C, -60 (UL) °C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
MIL-DTL-16878/4
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Isolierungsstärke:
0.25mm
Resistent gegen:
Chemikalien, Lösungen
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, aderleitung awg18 blau, litze, litze blau, 1807523, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5857BL001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 547,65*
€ 755,41*
€ 6,90*
ab € 558,65*
€ 789,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 755,41*
€ 898,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 742,45*
€ 883,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 698,12*
€ 830,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 579,23*
€ 689,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 547,65*
€ 651,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 1,79558* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.