Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,09 mm², 28 AWG 305m Schwarz PTFE isoliert Ø 0.69mm 19/0,08 mm Litzen MIL-DTL-16878/6


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807527
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2842/19 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,09 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 28 AWG
Aderlitzen = 19/0,08 mm
Länge = 305m
Isoliermaterial = PTFE
Außendurchmesser = 0.69mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Kabeltyp = Für hohe Temperaturen
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Isolierungsstärke = 0.15mm
Resistent gegen = Chemikalien, Lösungen

Mit dem breiten Angebot an Anschlussdrähten von Alpha finden Sie das genau passende Produkt für Ihre Anwendung - ob einfach wie ein Schaltschrank in geschützter Umgebung oder so spezialisiert wie ein Maschinenwerkzeug in der Fabrikhalle, ein Hochtemperaturofen oder Offroad-Bauausrüstung. Unser Anschlussdraht ist in einer Vielzahl von Isolierungen erhältlich, um Ihre Anforderungen an Temperatur, Verschleiß- und Abriebfestigkeit, elektrische Leistung oder Beständigkeit gegen Öl, Lösungsmittel und Chemikalien zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
28 AWG
Aderlitzen:
19/0,08 mm
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
0.69mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Kabeltyp:
Für hohe Temperaturen
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Isolierungsstärke:
0.15mm
Resistent gegen:
Chemikalien, Lösungen
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze schwarz, litze, litze awg28, 1807527, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 284219BK001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 234,68*
€ 348,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 374,16*
€ 484,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 484,70*
€ 576,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 471,73*
€ 561,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 433,17*
€ 515,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 401,43*
€ 477,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 374,16*
€ 445,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 1,22676* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.