| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1807530 Herst.-Nr.: AC328904 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassifizierung = Tochterplatine Technologie = Audio-Codec Gerätekern = PIC32 Name der Prozessorfamilie = PIC Teilenummer des Prozessors = PIC32
Die PIC32 Audio-Codec-Tochterplatine AC328904 ist eine leistungsstarke Stereo-Codec-Platine für ausgewählte PIC32-Hardwareentwicklungsplattformen. Diese Platine verfügt über den Masters-Stereo-Codec WM8904 (AC328904), der integrierte Mikrofon- und Kopfhörerverstärker umfasst. Diese Platine eignet sich zum Hinzufügen von Audio-Eingangs- und -Ausgangsfähigkeiten zum PIC32-Bluetooth-Starterkit, und wie bereits erwähnt, ist sie mit dem PIC32-Bluetooth-Audio-Entwicklungskit kompatibel.WM8904-Codec Leistungsregler MCP1801 3,5-mm-Ein- und Ausgänge: Line-Eingang Externer Mikrofoneingang Kopfhörerausgang Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klassifizierung: | Tochterplatine | Technologie: | Audio-Codec | Gerätekern: | PIC32 | Name der Prozessorfamilie: | PIC | Teilenummer des Prozessors: | PIC32 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, eval board, 1807530, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, AC328904, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |