Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TrenchFET SQ2362ES-T1_GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 4.3 A, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay TrenchFET SQ2362ES-T1_GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 4.3 A, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1808108
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQ2362ES-T1_GE3
EAN/GTIN:
     5059045807537
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 4.3 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = TrenchFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0.075 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
4.3 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
TrenchFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0.075 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23, 1808108, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SQ2362EST1_GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.