Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TN2404K TN2404K-T1-E3 N-Kanal, SMD MOSFET 240 V / 200 mA, 3-Pin TO-236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 240V; 0,16A; 0,23W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 240V; 0,16A; 0,23W; SOT23
Artikel-Nr.:
     108EL-1808155
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TN2404K-T1-E3
EAN/GTIN:
     5059045790563
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 200 mA
Drain-Source-Spannung max. = 240 V
Serie = TN2404K
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 4 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
200 mA
Drain-Source-Spannung max.:
240 V
Serie:
TN2404K
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
4 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor, 1808155, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, TN2404KT1E3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 0,96*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.