Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach SMD 12V / 0,42 W max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-1808239
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX84C12-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerspannung nom. = 12V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 0,42 W
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Kleinsignal-Transistoren
Toleranz Zener-Spannung = ± 2%
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
12V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
0,42 W
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Kleinsignal-Transistoren
Toleranz Zener-Spannung:
± 2%
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, zenerdioden smd 2%, smd diode, smd z-diode, 1808239, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX84C12E308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0218*
€ 0,0365*
1
€ 6,90*
ab € 0,0296*
€ 0,3003*
50
€ 5,95*
ab € 0,1527*
€ 0,3492*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.