Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 12V 100nA SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30030596
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX84C12-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode, Typ=BZX84C12-E3-08, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=3, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 nA, Thermischer Widerstand=420 K/W, Zener-Impedanz=25 Ω, Zener-Spannung=12 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Serien=BZX84 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
45 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0218*
€ 0,0365*
1
€ 6,90*
ab € 0,0296*
€ 0,3003*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,1527*
€ 0,3492*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3492*
€ 0,41555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2616*
€ 0,3113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.