Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT LED Grün 2,1 V, 60 ° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom THT LED Grün 2,1 V, 60 ° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-1808502
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-1503
EAN/GTIN:
     5059045816584
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 1 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 569 nm
Abmessungen = 3 x 4.7mm

LEDs der Serie Avago HLMP-1301/1401/1503/K401/K600. Die Serien HLMP-1301, HLMP-1401, HLMP-1503, HLMP-K401 und HLMP-K600 von Avago Technologies sind diffuse LED-Lampen in T-1 (3 mm). Diese Familie von durchkontaktierten LEDs wurde für den Universaleinsatz in Signalleuchten entwickelt. Diffusionsmittel, Abtönungen und die optische Bauweise sind so miteinander kombiniert, dass eine hohe Lichtstärke und große Betrachtungswinkel entstehen.. Eigenschaften der LEDs der Serien HLMP-1301, HLMP-1401, HLMP-1503, HLMP-K401, HLMP-K600: – Hohe Lichtstärke – Verschiedene Farben erhältlich – T-1 (3 mm) Standardgehäuse – Ausgewählte Mindestwerte – Große Strahlungswinkel – Universalkabel – Zuverlässig und robust
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
1 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
569 nm
Abmessungen:
3 x 4.7mm
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet, 1808502, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMP1503, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,44*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,456*
1
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,643*
2 Tage
194243
5
€ 14,99*
ab € 0,0965*
€ 0,8524*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,456*
€ 0,543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,356*
€ 0,424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,363
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,291*
€ 0,346
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,262*
€ 0,312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.