Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRF0905 EMV Filter, 250 μH 1.2A mit Ferrit-Kern, 0905 Gehäuse 9.2mm / ±50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1808886
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0905-251Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
EMV-Filter
Induktivität = 250 μH
Gleichstrom max. = 1.2A
Gehäuse-Form = 0905
Länge = 9.2mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 9.2 x 6 x 5mm
Toleranz = ±50%
Gleichstromwiderstand max. = 130mΩ
Serie = SRF0905
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Ferritkern

Nennstrom bis zu 1,6 A Induktivitätsbereich: 10 bis 6500 μH Frequenzbereich bis 300 MHz Anwendungen EMI-Entstörung
Weitere Informationen:
Induktivität:
250 μH
Gleichstrom max.:
1.2A
Gehäuse-Form:
0905
Länge:
9.2mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
9.2 x 6 x 5mm
Toleranz:
±50%
Gleichstromwiderstand max.:
130mΩ
Serie:
SRF0905
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Ferritkern
Weitere Suchbegriffe: HF Drossel, HF Induktivität, SMD Drossel, SMD Ferrit, smd drossel, 1808886, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRF0905251Y, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,65*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,598*
€ 0,748*
2 Tage
164
1
€ 14,99*
ab € 0,496*
€ 1,448*
1
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.