Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1-Kanal Datenerfassung, RJ45-Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1809180
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703012
EAN/GTIN:
     4055626463209
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder
Anzahl Eingangskanäle = 1
Eingangstyp = RJ45
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Injektoren verbinden Ethernet-Geräte ohne PoE (z. B. Switches) mit PoE-fähigen Endgeräten (z. B. IP-Kameras). Der Injektor als Stromquellengerät (PSE) liefert die benötigte Leistung an ein versorgtes Gerät (PD) über ein Datenkabel. Injektor und Endgerät handeln die elektrischen Leistungsanforderungen autonom miteinander aus.Produktversionen für 30 W oder 60 W 10/100/1000 Mbit/s Montage auf DIN-Hutschiene Sicherer Anschluss an das Erdpotential Erweiterter Versorgungsspannungsbereich: 18 V dc .. 57 V dc, redundant
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Eingangstyp:
RJ45
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, 1809180, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Phoenix Contact, 2703012, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 314,65*
€ 319,19*
Frei Haus
ab € 314,95*
€ 319,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,31*
€ 326,69*
Frei Haus
ab € 328,87*
€ 333,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 330,66*
€ 345,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,77*
€ 411,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,61*
€ 410,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,34*
€ 396,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 25,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 43,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 24,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.