Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS ACT Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 5 → 500 V ac, 5 → 500V dc, 1-poliger Umschalter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Siemens SIRIUS ACT Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 5 → 500 V ac, 5 → 500V dc, 1-poliger Umschalter,
Artikel-Nr.:
     108EL-1809498
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1100-1HB20-1FG0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = SIRIUS ACT
Farbe = Rot
Nennspannung = 5 → 500 V ac, 5 → 500V dc
Versorgungsstrom = 10A
Tiefe = 117mm
Better World-Produkt = Jamm
Blendenmaterial = Kunststoff

NOT-AUS-Drucktaster mit Pilzkopf, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 40 mm, formschlüssige Verriegelung, Drehentriegelung, mit gelber Trägerplatte, Beschriftung: NOT-AUS, mit Halter, 1 Schließer + 1 Öffner, Schraubanschlussklemme
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
SIRIUS ACT
Farbe:
Rot
Nennspannung:
5 → 500 V ac, 5 → 500V dc
Versorgungsstrom:
10A
Tiefe:
117mm
Better World-Produkt:
Jamm
Blendenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, drucktaster 22mm 1s+1ö, pilztaster siemens, pilztaster rot, 1809498, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Siemens, 3SU11001HB201FG0, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,30*
€ 31,74*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,83*
€ 33,19*
€ 5,46*
ab € 24,70*
€ 33,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,02*
€ 35,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,43*
€ 38,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000DF700AA0
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.