Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemical Vergussmasse, Aushärtung 1 h @ 80 °C, 2 h @ +65 °C, 30 min @ +100 °C, 72 h @ +22 °C Dose 3 L transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MG Chemical Vergussmasse, Aushärtung 1 h @ 80 °C, 2 h @ +65 °C, 30 min @ +100 °C, 72 h @ +22 °C Dose 3 L transparent
MG Chemical Vergussmasse, Aushärtung 1 h @ 80 °C, 2 h @ +65 °C, 30 min @ +100 °C, 72 h @ +22 °C Dose 3 L transparent
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1810370
Hersteller:
     MG Chemical
Herst.-Nr.:
     832WC-3L
EAN/GTIN:
     0779008832035
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vergussmasse
vergussmasse
Produktmaterial = Epoxid
Gebinde Typ = Dose
Verpackungseinheit = 3 L
Farbe = transparent
Betriebstemperatur max. = +140°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur-Bereich = -40 → +140 °CcP/s

Mg Chemical VergussmasseDie mg Chemical Vergussmasse ist ein wasserfreies, hartes, zweiteiliges Epoxidharz für allgemeine Zwecke, das extreme Umgebungsbedingungen, mechanischen und physischen Schutz für Leiterplatten und elektronische Baugruppen bietet. Es wird nicht gelb, wenn es UV-Licht oder erhöhten Temperaturen ausgesetzt ist. Diese Vergussmasse bietet eine ausgezeichnete elektrische Isolierung und schützt die Leiterplatte und andere elektronische Geräte vor statischen Entladungen, Vibrationen, Abrieb, Thermoschock, Umgebungsfeuchtigkeit, Salzwasser, Pilzen und vielen rauen Chemikalien. Er hat ein praktisches 2:1-Volumenmischungsverhältnis und ist damit mit den meisten Dosiergeräten kompatibel.Eigenschaften und Vorteile• Praktisches Mischungsverhältnis von 2 A:1 B. • Ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften • Extrem beständig gegen Wasser und Feuchtigkeit (ermöglicht bei Bedarf Eintauchen) • Extrem hohe Druck- und Zugfestigkeit • Gute Haftung auf einer Vielzahl von Substraten, einschließlich Metallen, Verbundwerkstoffen, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 140 °C. • Optisch klare Farbe (ermöglicht Visual Inspection) • Gehäusegröße 3L. • lösungsmittelfrei • Sehr niedrige gemischte Viskosität von 980 cPAnwendungen• Netzteile • Schalter • Zündspulen • Elektronikmodule • Motoren • Steckverbinder • Sensoren • Kabelbaugruppen
Weitere Informationen:
Produktmaterial:
Epoxid
Gebinde Typ:
Dose
Verpackungseinheit:
3 L
Farbe:
transparent
Betriebstemperatur max.:
+140°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 → +140 °CcP/s
Weitere Suchbegriffe: 1810370, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, MG Chemical, 832WC3L, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Potting Compounds
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,54*
€ 533,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,69*
€ 519,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,35*
€ 471,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,41*
€ 428,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.