Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer Optics Linse LED-Halter Satz 14° x 13.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810682
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     185/180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel = 14°
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 13.8mm
Klar oder diffus = Diffus
Höhe über Panel = 13.8mm
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Länge = 14.9mm
Breite = 12.9mm

Eigenschaften können bei verschiedenen LED-Typen variieren.Lambertsche Hochleistungs-LED-Quellen Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformt aus Polycarbonat für Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Aus der Baureihe Polymer Optics "Modular LED-Optics"® Bereich Aus der Baureihe Polymer Optics "Modular LED-Optics"®; durch das sechseckige Format wird eine maximale Packdichte und Flexibilität bei der Montage erreicht
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel:
14°
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 13.8mm
Klar oder diffus:
Diffus
Höhe über Panel:
13.8mm
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Länge:
14.9mm
Breite:
12.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1810682, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Polymer Optics, 185180, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors, Displays & Optoelectronics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.