Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer Optics Linse LED-Halter Satz 50° x 13.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810750
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     217/175
EAN/GTIN:
     5059045703006
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil = Breit
Betrachtungswinkel = 50°
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 13.8mm
Klar oder diffus = Diffus
Höhe über Panel = 13.8mm
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Länge = 14.9mm
Breite = 12.9mm

Eigenschaften können bei verschiedenen LED-Typen variieren.Lambertsche Hochleistungs-LED-Quellen Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformt aus Polycarbonat mit optischer Güte für Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Aus der Baureihe Polymer Optics "Modular LED-Optics"® Bereich Aus der Baureihe Polymer Optics "Modular LED-Optics"®; durch das sechseckige Format wird eine maximale Packdichte und Flexibilität bei der Montage erreicht
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil:
Breit
Betrachtungswinkel:
50°
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 13.8mm
Klar oder diffus:
Diffus
Höhe über Panel:
13.8mm
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Länge:
14.9mm
Breite:
12.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1810750, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Polymer Optics, 217175, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.