Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Steckergehäuse
>
Artikel
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, PG29, Seiteneingang, IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1810779
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09300240521
EAN/GTIN:
5060641253765
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Typ = Steckverbinder-Haube
Gewindegröße = PG29
Größe = 24B
Größencode Hersteller = 24B
Gehäuseausrichtung = Seiteneingang
Schutzart = IP65
Zur Verwendung mit = Standard Han-Steckverbinder
Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Nebeneinander angeordnete Steckverbinder gleicher oder anderer Bauart müssen durch Codierung gegen Falschstecken gesichert werden. UL, CSA, SEV. Kappen und Gehäuse 24B. Von Harting, ein umfassendes Angebot an Kappen und Gehäusen aus der Serie Han 24B. Kompatibel mit einer Vielzahl von Einsätzen, Modulen, Rahmen einschließlich den entsprechenden Einsätzen aus den Serien Han D, DD, E, ES, EE, Com, E und Modular. Ein robustes Metallgehäuse gewährleistet einen optimalen Schutz für die entsprechenden Steckverbinder. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Metallgehäuse. Metrische und zöllige Kabelverschraubungen sind separat erhältlich, siehe Bestell-Nr. ; 405-8845 405-8845 und ; 212-7668 212-7668. Wahlweise 1 oder 2 Verriegelungshebel auf den Kappen und Anbau- oder SMD-Gehäusen
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Gewindegröße:
PG29
Größe:
24B
Größencode Hersteller:
24B
Gehäuseausrichtung:
Seiteneingang
Schutzart:
IP65
Zur Verwendung mit:
Standard Han-Steckverbinder
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
steckergehäuse
,
1810779
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
,
HARTING
,
09300240521
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,46*
€ 15,69*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,56*
€ 15,82*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,4269*
€ 15,9737*
Lager 4792
4 Tage
13
€ 6,95*
ab € 11,9581*
€ 16,7284*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,24*
€ 28,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting 09 16 108 3001 Stifteinsatz Han® DD 108 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,3996*
Zubehör
Harting 09 21 064 3001 Stifteinsatz Han® D 64 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,26*
Zubehör
Harting 09 33 024 2601 Stifteinsatz Han® E 24 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 33 024 2601
ab € 9,9509*
Zubehör
Harting 09 33 024 2602 Stifteinsatz Han® E 24 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,23*
Zubehör
Harting Han B Schutzabdeckung für Stromversorgungssteckverbinder in robuster Ausführung, PG29
Harting
09300245423
ab € 21,28*
Zubehör
Kabelverschraubungen 09 00 000 5106 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 00 000 5106
ab € 5,625*
Zubehör
Stifteinsatz 09 32 046 3001 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 32 046 3001
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen