Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler PMK 14.21 Pneumatik-Impulszähler, 4 Stellen -10°C +60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler PMK 14.21 Pneumatik-Impulszähler, 4 Stellen -10°C +60°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1811073
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     3.802.211
EAN/GTIN:
     4045262027545
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Anzahl der Stellen = 4
Serie = PMK 14.21
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Die pneumatischen Summierer PMK 14, PMK 16 (mit manuellem Reset) und PMK 18 (ohne Reset) zeichnen sich durch eine robuste Bauweise aus. Sie sind ideal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen, in denen die Zähler direkt mit Druckluft angetrieben werden.Wirtschaftliche pneumatische Summierer. Zählung über Ankersystem mit Membran. Vorteile: Keine Leckage. Auch erhältlich mit Schnellverbindungssystem. Anwendungen: Pneumatisch betriebene Geräte und Geräte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
4
Serie:
PMK 14.21
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: impulszähler kübler, impulszähler, impuls digitalzähler, 1811073, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Zähler, Kübler, 3802211, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 108,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,76*
€ 114,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.