Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler B18.20 Zähler Digital 8-stellig, Impuls, max. 18Hz, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811084
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1.260.200.066
EAN/GTIN:
     4045262009046
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 230 V ac
Zählmodus = Impuls
Anzeigentyp = Digital
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 18Hz
Ausschnitt-Größe = 50 x 25 mm
Gewicht = 81g

Die Standard-Summierer B 16 (mit manuellem Reset) und B 16, B 18 (ohne Reset) bieten eine robuste Konstruktion. Sie sind ideal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen als einzelne Zähler oder als Steckausführungen in Kombination mit zusätzlichen B-, BVA-, HB- oder HVA-Zählern.B 16.x1: 6-stelliger Summierer mit manuellem Reset. B 16.x0 und B 18.x0: 6- und 8-stellige Summierer ohne Reset. Zähler ohne Fronteinfassung passen in die Blenden F1B und F2Band und können in RM 50 x 25 mm mit Buchse 945.2 kombiniert werden. Sehr lange Lebensdauer (200 Millionen Impulse). Vorteile: Kann mit voreingestellten Zählern BVA und HVA sowie mit Timer HB kombiniert werden. Kann mit verschiedenen Frontabdeckungen zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit aufgerüstet werden - Reset kann gesperrt werden. Anwendungen: Allgemeine Mengenzählung, Stückzählung, Ereigniszählung, Zeitsteuerung.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Zählmodus:
Impuls
Anzeigentyp:
Digital
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Mit Anschlusslitzen
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
18Hz
Ausschnitt-Größe:
50 x 25 mm
Gewicht:
81g
Weitere Suchbegriffe: impulszähler, 1811084, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 1260200066, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,05*
€ 82,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,22*
€ 87,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.