| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1811204 Herst.-Nr.: 106838 LS-XWA-ZBZ EAN/GTIN: 4015081065981 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schlüssel für Verriegelungsschalter Serie = Eaton Moeller
EatonDas Eaton Betätigungselement kann mit den Sicherheits-Positionsschaltern der Magnetspule LS-Titan verwendet werden. Sicherheitsschlüssel für den Einsatz mit Magnetverriegelungsschalter zur Überwachung der Position von Schutzvorrichtungen. Es ist ein langes Betätigungselement zur Befestigung an schwingenden Türen mit einer Breite von mindestens 250 mm.Eigenschaften und Vorteile• Winkelbetätigungselement • Lange Taste • StoßfestZertifizierungen• UL-Zulassung • CSA-zertifiziert • IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 Nr. 14 CE-Kennzeichnung Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schlüssel für Verriegelungsschalter | Serie: | Eaton Moeller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreh - Schlüsselschalter, Drehschlüsselschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Verriegelungsschalter, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, verriegelungsschalter eaton, drehmoment schlüssel, 1811204, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelung-Komponenten, Eaton, 106838LSXWAZBZ, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Components |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,27* | € 4,29* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,413* | € 4,483* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,58* | € 4,66* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,562* | € 4,672* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 4,99* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|