Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FOD8314 SMD Optokoppler 1,8 V, 6-Pin, Isolation 5000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811870
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD8314TR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
on semiconductor mosfet
Montage Typ = SMD
Durchlassspannung max. = 1.8V
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = SO
Isolationsspannung = 5000 V
Serie = FOD8314

FOD8314T - Kriechstrecke und Sicherheitsabstand von 8 mm und Isolationsabstand von 0,4 mm, um eine zuverlässige Hochspannungsisolierung zu erreichen 1,0 A Ausgangsstrom-Ansteuerungsfähigkeit für mittlere Leistung IGBT/MOSFET - Der Einsatz von P-Kanal-MOSFETs an der Ausgangsstufe ermöglicht ein Schwenken der Ausgangsspannung nahe an der Versorgungsschiene 20 kV/μs minimale Gleichtaktunterdrückung Großer Versorgungsspannungsbereich: 15 V bis 30 V. Schnelle Schaltgeschwindigkeit über den gesamten Betriebstemperaturbereich - Maximale Ausbreitungsverzögerung von 500 ns - 300 ns maximale Pulsbreitenverzerrung Unterspannungsabschaltung (UVLO) mit Hysterese Erweiterter industrieller Temperaturbereich: -40 °C bis 100 °C. Wechsel- und bürstenlose Gleichstrom-Motorantriebe Industrieller Wechselrichter Unterbrechungsfreie Stromversorgung Induktionsheizung Isolierter IGBT/Leistungs-MOSFET-Gate-Antrieb
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Durchlassspannung max.:
1.8V
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
SO
Isolationsspannung:
5000 V
Serie:
FOD8314
Weitere Suchbegriffe: mosfet, 1811870, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, FOD8314TR2, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,60*
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 2,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.