| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1812301 Herst.-Nr.: YSTBS1JAE10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Synergy TB-S1JA Technologie = MCU Gerätekern = 12 bit DAC, 16 bit SAR ADC, 24 bit Sigma Delta ADC Teilenummer des Prozessors = TB-S1JA Prozessortyp = MCU
Renesas Electronics MCUDas Renesas Electronics MCU-Entwicklungskit ist für die Verwendung mit dem LQFP64-Gehäuse in der Renesas Synergy S1JA-Mikrocontrollergruppe vorgesehen. Es wurde entwickelt, um Entwicklern get started mit der anfänglichen Firmware-Entwicklung und Evaluierung des Synergy Software Package (SSP) auf der S1JA-Mikrocontrollergruppe zu helfen.Eigenschaften und Vorteile:• USB-Gerätesteckverbinder für die Haupt-MCU • Bleifrei • MCU-Reset-Drucktastenschalter • Oszillatorkristalle für präzise Referenzuhren mit 12,000 MHz und 32, 768 Hz • Segger J-Link-On-Board-Schnittstelle für Debugging und Programmierung • Unterstützt die Speicherschutzeinheit (MPU) • Zwei PMOD-Peripheriesteckmodule für RapidAnwendungen:• Elektroniklabore • Eingebettete SystemeZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Synergy TB-S1JA | Technologie: | MCU | Gerätekern: | 12 bit DAC, 16 bit SAR ADC, 24 bit Sigma Delta ADC | Teilenummer des Prozessors: | TB-S1JA | Prozessortyp: | MCU |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1812301, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Renesas Electronics, YSTBS1JAE10, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |