|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1812334 Herst.-Nr.: RANGER WH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Farbe = Weiß Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Nein Integrierter Augenschutz = Nein Material = ABS, PC Schlitze = Ja gefüttert = Nein Integriertes Schweißband = Ja Spitzentyp = Kurz Entsprechend EN 397 = Ja Zusätzliche EN-Normen = EN 50365 Produkt Typ = Sicherheitshelm
Innovativer unbelüfteter Schutzhelm mit Crashbox-AufprallabsorptionssystemCrashbox – das patentierte, doppelwandige Stoßdämpfungssystem, das sich oben am Helm befindetUnbelüftetPatentierte ovale Schlitze zur Befestigung von Gehör- oder Augen-/Gesichtsschutz und Scheinwerfer6-Punkt-Gurt aus StoffRatsche – einfach einzustellen, auch mit HandschuhenMikrofaser-Schweißbandselbstlösende 4-Punkt-KinnriemenhalterungenVerstellbares gepolstertes StirnbandIntegraSpec – einziehbarer Augenschutz (optional)AnwendungenElektrische Arbeiten Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Weiß | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Nein | Integrierter Augenschutz: | Nein | Material: | ABS, PC | Schlitze: | Ja | gefüttert: | Nein | Integriertes Schweißband: | Ja | Spitzentyp: | Kurz | Entsprechend EN 397: | Ja | Zusätzliche EN-Normen: | EN 50365 | Produkt Typ: | Sicherheitshelm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, 1812334, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Skytec, RANGERWH, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
|  |  |
| |