| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1812335 Herst.-Nr.: E-MAN 4000 White EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Nein Integrierter Augenschutz = Ja Material = ABS Schlitze = Ja gefüttert = Nein Integriertes Schweißband = Ja Spitzentyp = Kurz Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = E-Man Produkt Typ = Sicherheitshelm
Innovativer unbelüfteter Schutzhelm mit Crashbox-AufprallabsorptionssystemCrashbox – das patentierte, doppelwandige Stoßdämpfungssystem, das sich auf der Oberseite des Helmes befindetUnbelüftetSlots (30 mm) für Gehörschutz6-Punkt-Gurt aus StoffRatsche – einfach einzustellen, auch mit HandschuhenFleece-Schweißbandselbstlösende 4-Punkt-KinnriemenhalterungenE-Visier ausziehbarer Vollgesichtsschutzschirm, durchsichtigVerstellbares gepolstertes StirnbandAnwendungenE-MAN 4000 ist für den Einsatz an Arbeitsplätzen vorgesehen, an denen die Gefährdung durch einen Lichtbogenblitz bis zu 4 kA beträgt. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Nein | Integrierter Augenschutz: | Ja | Material: | ABS | Schlitze: | Ja | gefüttert: | Nein | Integriertes Schweißband: | Ja | Spitzentyp: | Kurz | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | E-Man | Produkt Typ: | Sicherheitshelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, 1812335, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Alpha Solway, EMAN4000White, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |