| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1812340 Herst.-Nr.: 2C3000GE0000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbe = Gelb Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Nein Material = PE Schlitze = Ja gefüttert = Nein Integriertes Schweißband = Ja Spitzentyp = Standardausführung Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = Rockman Produkt Typ = Sicherheitshelm
Schutzhelm mit 6-Punkt-Gurt aus Kunststoff und verstellbarem Stirnband12 LüftungslöcherSlots (30 mm) für Gehör- oder Augenschutzzubehör6-Punkt-Gurt aus StoffPinlock- oder ratschenverstellbares Stirnband (modellabhängig)Fleece-Schweißbandselbstlösende 4-Punkt-KinnriemenhalterungenRegenablaufEinsatzbereicheA Baugewerbe, Industrie und allgemeine Nutzung Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Nein | Material: | PE | Schlitze: | Ja | gefüttert: | Nein | Integriertes Schweißband: | Ja | Spitzentyp: | Standardausführung | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | Rockman | Produkt Typ: | Sicherheitshelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, 1812340, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Skytec, 2C3000GE0000, Head Protection, Hard Hats, Personal Protective Equipment & Workwear |
| | |
| |