| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1812380 Herst.-Nr.: X150 S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Größe = S Farbe = Gelb Art = Overall Material = PE, PP Mit Kapuze = Ja
Alphachem X150 ist eine leichte, langlebige und kostengünstige Einweg-Chemikalienschutzkleidung, die aus leichtem HDPE-Gewebe hergestellt wird. Es bietet Chemikalienbeständigkeit gegen Spritzer und Spritzer von gefährlichen Chemikalien in Anwendungen von Typ 3 und 4.Entwickelt, um einen erhöhten Tragekomfort, ein außergewöhnliches Maß an Sicherheit und Schutz sowie eine hervorragende Haltbarkeit zu bietenDoppelarmiges System mit innerer DaumenschlaufeVerbesserte Passform, verbesserte Bewegungsfreiheit durch zweiteiliges Schrittmuster3-teilige Kapuze sorgt für einen bequemen SitzDoppelreißverschluss / Greifanhänger – einfacher zu halten mit HandschuhenKnieflicken sorgen für zusätzliche Verstärkung dort, wo sie am dringendsten benötigt wirdGenähte und verschweißte Nähte bieten eine starke und effektive chemische BarriereSchnelles und einfaches An- und AblegenElastische Knöchel und HandgelenkeAnwendungenLandwirtschaftVerschüttete ChemikalienDekontaminationsarbeitenSchädlingsbekämpfungAnlagenwartungDruckreinigungTankreinigung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Farbe: | Gelb | Art: | Overall | Material: | PE, PP | Mit Kapuze: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug gelb, einmalanzug, einmalanzug s, 1812380, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Overalls, Alpha Solway, X150S, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Coveralls |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |