| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1812384 Herst.-Nr.: CDX1B/HX1500/YE5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe = XXL Farbe = Gelb Art = Overall Material = PE, PP Mit Kapuze = Ja
Alphachem X150 ist eine leichte, langlebige und kostengünstige Einweg-Chemikalienschutzkleidung, die aus leichtem HDPE-Gewebe hergestellt wird. Es bietet Chemikalienbeständigkeit gegen Spritzer und Spritzer von gefährlichen Chemikalien in Anwendungen von Typ 3 und 4.Entwickelt, um einen erhöhten Tragekomfort, ein außergewöhnliches Maß an Sicherheit und Schutz sowie eine hervorragende Haltbarkeit zu bietenDoppelarmiges System mit innerer DaumenschlaufeVerbesserte Passform, verbesserte Bewegungsfreiheit durch zweiteiliges Schrittmuster3-teilige Kapuze sorgt für einen bequemen SitzDoppelreißverschluss / Greifanhänger – einfacher zu halten mit HandschuhenKnieflicken sorgen für zusätzliche Verstärkung dort, wo sie am dringendsten benötigt wirdGenähte und verschweißte Nähte bieten eine starke und effektive chemische BarriereSchnelles und einfaches An- und AblegenElastische Knöchel und HandgelenkeAnwendungenLandwirtschaftVerschüttete ChemikalienDekontaminationsarbeitenSchädlingsbekämpfungAnlagenwartungDruckreinigungTankreinigung Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | Gelb | Art: | Overall | Material: | PE, PP | Mit Kapuze: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug gelb, einmalanzug, einwegschutzanzüge gr xxl, 1812384, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Overalls, Alpha Solway, CDX1BHX1500YE5, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Coveralls |
| | |
| |