| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1812927 Herst.-Nr.: JBE079-240-600 EAN/GTIN: 5038428131339 |
| |
|
| | |
| Höhe = 1 m
Der JSP 1m Dominator Cone ist ein zweiteiliger Kegel mit einer Sealbrite Hülse. Dies ist der ideale Kegel für den Einsatz im Verkehrsmanagement. Der Dominator-Verkehrskegel besteht aus einem Orange Top, das aus einem UV-stabilisierten LDPE (Polyethylen niedriger Dichte) geformt ist. Die graue Basis des Kegels besteht aus einem robusten Verbundwerkstoff, der zu 100 % recycelt wird. Die einzelne Sealbrite Hülse, die um die Mitte des Kegels sitzt, bietet reflektierende Eigenschaften für die Beleuchtung durch Lichter im Dunkeln. Der JSP Dominator Cone ist eine Idee, den Verkehr sicher umzuleiten, zum Beispiel auf Straßen von Wegen. Es ist ein idealer Kegel, um den Verkehr am Straßenbau vorbei zu lenken oder einen Unfall zu vermeiden. • 1 m hoch (39 Zoll) • LDPE-Konus • Kompositbasis • Hülse aus Sealbrite Weitere Informationen: | | Höhe: | 1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 1000mm, leitkegel, leitkegel 1000 mm, 1812927, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, JSP, JBE079240600, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Traffic Cones |
| | |
| |