Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Fernbedienungssystem 868MHz FM 2 Kanäle 130 x 112 x 42 (Receiver) mm, 90 x 54 x 27 (Transmitter) mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1813273
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     HORNETPRO-8S2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM Transmitter
fm transmitter
Frequenz = 868MHz
Modulation = FM
Anzahl der Kanäle = 2
Tiefe = 112 (Receiver) mm, 54 (Transmitter) mm
Höhe = 27 (Transmitter) mm, 42 (Receiver) mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Versorgungsspannung max. = 230V ac
Betriebstemperatur min. = -10°C
Breite = 130 (Receiver) mm, 90 (Transmitter) mm

Ein vielseitiges Universal-Fernsteuerungssystem für viele verschiedene Anwendungen. Dieses neue HORNETPRO-System ist in einem robusten witterungsbeständigen Gehäuse untergebracht und eignet sich ideal für jede Remote Switch-Anforderung. Mit bis zu 4 Umschaltrelais-Switch-Ausgängen kann jeder Ausgang von jedem Switch auf jedem Übertrager gesteuert werden. Zusätzliche Übertrager können dem System mit demselben "Easy-Learn"-Prozess ohne Öffnen des Gehäuses hinzugefügt werden. Die Installation wird durch Schraubklemmen an der Stromversorgung und den Ausgangsrelaiskontakten durchgeführt. Die Ausgangsrelais werden durch Tastendruck am Übertrager-Encoder aktiviert.Bis zu 200 m Reichweite FM-Technologie mit 868 MHz 1–4 Kanäle mit jeweils 1000 W Wasserdichter Empfänger Hochsicherheits-HF-Protokoll 2/4 Umschaltrelaiskontakte Ausgelegt auf 5 A bei 230 V ac. Als 12–30 V ac/dc, 110 V oder 230 V ac. Versionen erhältlich Ausgänge momentan oder einrastend Jeder Schalter zuweisbar auf jedes Relais Systeme sind betriebsbereit
Weitere Informationen:
Frequenz:
868MHz
Modulation:
FM
Anzahl der Kanäle:
2
Tiefe:
112 (Receiver) mm, 54 (Transmitter) mm
Höhe:
27 (Transmitter) mm, 42 (Receiver) mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Versorgungsspannung max.:
230V ac
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Breite:
130 (Receiver) mm, 90 (Transmitter) mm
Weitere Suchbegriffe: 1813273, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungssysteme, RF Solutions, HORNETPRO8S2M, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Systems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.