Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF Drosselspule, 1,5 mH 220mA mit Ferrit-Kern, 10145 Gehäuse 10.1mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814825
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF10145T-152MR22-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Induktivität = 1,5 mH
Gleichstrom max. = 220mA
Gehäuse-Form = 10145
Länge = 10.1mm
Tiefe = 10.1mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 10.1 x 10.1 x 4.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 4.08Ω
Serie = SLF
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte Drahtinduktivität für Leistungsstromkreise. Die Produktlinie ermöglicht verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +105 °C (einschließlich Eigentemperaturanstieg) ANWENDUNG Für Flachbildfernseher, LCDs, AV-Geräte, Spielgeräte und sonstige elektrische Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,5 mH
Gleichstrom max.:
220mA
Gehäuse-Form:
10145
Länge:
10.1mm
Tiefe:
10.1mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
10.1 x 10.1 x 4.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
4.08Ω
Serie:
SLF
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1814825, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF10145T152MR22PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,78*
€ 168,7182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,93*
€ 166,5167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,00*
€ 157,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,78*
€ 144,9182
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,20*
€ 132,328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.