Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS-CX-1 Drosselspule, 4,7 μH 1.46A mit Ferrit-Kern, 252012 Gehäuse 2.5mm / ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814937
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS252012CX-4R7M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule tdk
drosselspule
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 1.46A
Gehäuse-Form = 252012
Länge = 2.5mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2.5 x 2 x 1.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 210mΩ
Serie = VLS-CX-1
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
1.46A
Gehäuse-Form:
252012
Länge:
2.5mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2.5 x 2 x 1.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
210mΩ
Serie:
VLS-CX-1
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 4,7µh, 1814937, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLS252012CX4R7M1, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2063
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,141*
€ 0,41*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 312,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.