Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS252012CX-4R7M-1 INDUKTIVITÄT 4.7UH 1.46A 20% DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493068
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS252012CX-4R7M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule tdk
drosselspule
RMS-Strom Irms: 1.46 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: VLS-CX
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.2 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.21 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule 4,7µh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, VLS252012CX-4R7M-1, 2493068, 249-3068
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2063
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,141*
    € 0,373*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,865* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.