Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger AVO410 Hand Digital Multimeter, CAT IV 750V ac / 10A ac, 60MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Megger AVO410 Hand Digital Multimeter, CAT IV 750V ac / 10A ac, 60MΩ
Megger AVO410 Hand Digital Multimeter, CAT IV 750V ac / 10A ac, 60MΩ
Megger AVO410 Hand Digital Multimeter, CAT IV 750V ac / 10A ac, 60MΩ
Megger AVO410 Hand Digital Multimeter, CAT IV 750V ac / 10A ac, 60MΩ
Megger AVO410 Hand Digital Multimeter, CAT IV 750V ac / 10A ac, 60MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1815004
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1001-613
EAN/GTIN:
     5036175239421
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = AVO410
DC Spannung absolut Max. = 1000V dc
Kapazitätsmessung absolut Max. = 6mF
Frequenz max. = 60MHz
Messkategorie = CAT IV
Betriebstemperatur max. = +50 (45% R.H)°C
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
AVO410
DC Spannung absolut Max.:
1000V dc
Kapazitätsmessung absolut Max.:
6mF
Frequenz max.:
60MHz
Messkategorie:
CAT IV
Betriebstemperatur max.:
+50 (<lteq/>45% R.H)°C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, multimeter cativ, 1815004, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Megger, 1001613, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 142,31*
€ 177,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 148,76*
€ 190,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,13*
€ 244,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233243
ab € 190,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.