Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
RS PRO IDM73 Hand Digital Multimeter, CAT III, CAT IV 750V ac / 10A ac, 60MΩ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1233243
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1233243
EAN/GTIN:
5056112293101
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Anzeigentyp = Digital
DC Strom absolut Max. = 10A dc
Kapazitätsmessung absolut Max. = 6mF
Frequenz max. = 60MHz
Gleichstrom Messauflösung = 0.1µA dc
Widerstand Messauflösung = 100mΩ
Kapazitäsmessauflösung = 1pF
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±1,5 % + 5 Stellen
KAT. IV 600 V / KAT. III 1000 V. Digitalmultimeter IDM73 von RS PRO. Das IDM73 von RS PRO ist ein kompaktes, robustes und leistungsstarkes Digital Multimeter. Diese tragbaren Geräte können Kapazität, Spannung, elektrischen Strom und Widerstand mit Dioden- und Durchgangsprüfung messen. Dieses Messgerät verfügt über ein LCD-Display, auf dem die Messwerte angezeigt werden können. Die höchste Messkategorie ermöglicht Messungen direkt an der Quelle der Niederspannungsinstallation. Verfügt über optische Schnittstelle für die Übertragung von Messergebnissen an PCs. RS PRO hat eine großartige Serie von Multimetern im Angebot, die von RS geprüft sind, d. h. sie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eigenschaften und Vorteile. Handliches und kompaktes Gehäuse Großes Display Anzeigebereich: 6000 Zählimpulse DCA μA Halten von Daten Min / Max-Funktion Frequenzzähler Kapazitätsmessung Automatische Abschaltung Stoßsicher (1 m Falltiefe) Schutzholster mit Schrägständer und Kabelfach Großes Display Echt-Effektivwert-Messung im AC-Modus DCA μA, A Wechselstrom: A (Echt-Effektivwert) Optionale RS232-Schnittstelle und Software. Was wird damit gemessen?. Gleich- und Wechselspannung – bis zu 1000 VDC und 750 VAC Gleich- und Wechselstrom – bis zu 10 Ampere Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung – bis zu 200 MΩ Diodenprüfung – Leerlaufspannung bis zu 3 V Kapazität – Bereich von 6 nF bis 6 mF. Zusätzlicher Schutz. Das Multimeter ist mit einem flachen Schutzholster einschließlich integriertem Ständer, Aufhängehaken und praktischem Fach für Messleitungen ausgestattet. Dieses Holster bietet ein zusätzliches Maß an Schutz und Komfort. Flache Bauweise. Ergonomisch gestaltete, schlanke Form mit Einhand-Bedienknopf und Drucktasten. Es passt in Ihre Handfläche. Optischer Schnittstelle, RS-232. Das IDM73 hat eine optische RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC zur Datenerfassung. Es ermöglicht die Übertragung von Messungen auf einen PC zur weiteren Analyse. Batterien. Akkus können leicht ausgetauscht werden, indem nur zwei Schrauben gelöst werden, um die Batterieabdeckung zum Batteriewechsel zu entfernen. Für Benutzerkomfort entwickelt – ohne Öffnen des Gehäusebodens. Anzeige. Das LED-Display lässt sich mit nur einem Tastendruck EIN/AUSSCHALTEN und wird zur Verlängerung der Akkulebensdauer automatisch abgeschaltet. Was gehört dazu?. Ein Paar Messleitungen Akku (installiert) Schutzholster Benutzerhandbuch. Typische Anwendungen: Ein digitales Multimeter ist ein praktisches Prüfgerät, das elektrische Werte wie Spannung, Strom und Widerstand misst. Ein DMM wird von Technikern in folgenden Bereichen verwendet: Elektrik- und Elektronikindustrie Sicherheitsvorschriften Bei der Verwendung von elektrischen Prüfgeräten empfehlen wir, für die richtige Verwendung und geeignete Sicherheitsvorkehrungen auf das Benutzerhandbuch Bezug zu nehmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Anzeigentyp:
Digital
DC Strom absolut Max.:
10A dc
Kapazitätsmessung absolut Max.:
6mF
Frequenz max.:
60MHz
Gleichstrom Messauflösung:
0.1µA dc
Widerstand Messauflösung:
100mΩ
Kapazitäsmessauflösung:
1pF
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±1,5 % + 5 Stellen
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Multimeter und Zubehör
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
rs pro digital multimeter
,
multimeter
,
multimeter digital
,
1233243
,
Mess- und Prüftechnik
,
Multimeter und Zubehör
,
RS PRO
,
APPA73
,
Test & Measurement
,
Multimeters & Accessories
,
Multimeters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
ab € 6,58*
Zubehör
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Winkelstecker, CAT III 1000V / 10A
RS Pro
2432998
ab € 17,37*
Zubehör
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Winkelstecker, Federhaken Prüfspitze, gerader Strecker, CAT III 600V
RS Pro
7315277
ab € 33,87*
Zubehör
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Stecker rechtwinklig, CAT III 1000V
RS Pro
204583
ab € 39,82*
Zubehör
RS PRO Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III / 1000A ac / 1000A dc
RS Pro
1233224
ab € 233,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen