Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815534
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815534
EAN/GTIN:
     5059045096832
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 Dia. x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Brummstrom = 450mA
Verlustleistungsfaktor = 12%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro 100-μF-Elektrolytkondensator für Durchgangsbohrung hat eine Nennspannung von 35 V dc und einen Leckstrom von 2 μA. Dieser Kondensator mit niedriger Impedanz hat Abmessungen von 8 mm x 11 mm (Durchmesser x Länge). Dieser Kondensator ist mit einer Sicherheitsentlüftungskonstruktion ausgestattet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz: ±20 % • Lebensdauer: 1000 Stunden • Brummstrom: 450 mA • Verlustfaktor: 12 % • Leiterabstand: 3,5 mm • Lebensdauer: 3000∼10000 Stunden bei 150 °C • Impedanz: 0,25 Ohm • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C.Anwendungen• Verwendet in Kommunikationsgeräten • Schaltnetzteil • Industrielle MessgeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 Dia. x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Brummstrom:
450mA
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1815534, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LPS101M35V811, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.