Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Abschirmfolie Polymerverbundstoff mit Magnetpulver, 0.1mm x 70mm x 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815707
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     M4(100)-90X70T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Befestigungsart = Selbstklebend
Serie = M4mm
Länge = 90mm
Breite = 70mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Selbstklebend
Serie:
M4mm
Länge:
90mm
Breite:
70mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, antistatik matte, 1815707, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, KEMET, M4(100)90X70T0800, EMI Filters & Protection, Shielding Sheets, Passive Components
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 3,78*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,94*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 3,06*
€ 9,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 247,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.