Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET M4(100)-90X70T0800 MAGNETBLECH FÜR RFID, 90X70X0.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949285
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     M4(100)-90X70T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Dämpfung: -
  • Länge: 90 mm
  • Produktpalette: Flex Suppressor® RFID Series
  • Breite: 70 mm
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 0.1 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, anti statik matte, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, M4(100)-90X70T0800, 2949285, 294-9285
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 6,90*
    ab € 3,02*
    € 3,82*
    50
    Frei Haus
    ab € 3,97*
    € 4,99*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 3,04*
    € 9,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.